Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - T-elosztó földelt 3-as elágazású gumi védősapkás IP44 007760 - 051366

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - T-elosztó földelt 3-as elágazású gumi védősapkás IP44 007760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP44

  • Anyag - gumi

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem

  • Szín - fekete

  • Anyagminőség - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060513665

Sonepar cikkszám

007760

Gyártói cikkszám

051366

Gyártói típuskód

051366

Védettség (IP):

IP44

Anyag:

gumi

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Nem

Szín:

fekete

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Behelyezési irány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Földelt 3-as T-elosztó