Legrand - Takaróelem antimikrobiális csatornához SN057436 - 075730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 180 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - öntapadós
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060757304
Sonepar cikkszám
SN057436
Gyártói cikkszám
075730
Gyártói típuskód
DLP-S 075730
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
180 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
öntapadós
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Igen
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9003
Takaróelem antimikrobiális csatornához