Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Takaróelem DLP S 85x50 mm csatornához SN057437 - 638026

MásolásMásolás
Legrand - Takaróelem DLP S 85x50 mm csatornához SN057437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 85 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - öntapadós

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245066380261

Sonepar cikkszám

SN057437

Gyártói cikkszám

638026

Gyártói típuskód

DLP-S 638026

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

85 mm

Alak:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

öntapadós

Fedél szélessége:

45 mm

Anyag:

műanyag

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

50 mm

Kivitel:

csatornavájat-elfedés

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Takaróelem DLP S 85x50 mm csatornához