Legrand - Takaróelem fedélhez fekete 80x50 mm kábelcsatornához SN055181 - 075785
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 50 mm
Alak - univerzális
Szín - egyéb
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060757854
Sonepar cikkszám
SN055181
Gyártói cikkszám
075785
Gyártói típuskód
DLP 075785
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
50 mm
Alak:
univerzális
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9017
Takaróelem fedélhez fekete 80x50 mm kábelcsatornához