Legrand - Takaróelem fedélhez szürke kábelcsatornához SN004921 - 075835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - szimmetrikus
Szín - szürke
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 45 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970003881
Sonepar cikkszám
SN004921
Gyártói cikkszám
075835
Gyártói típuskód
DLP 075835
Alak:
szimmetrikus
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Takaróelem fedélhez szürke kábelcsatornához