Legrand - Takaróelem fekete 80x50 mm kábelcsatornához SN055180 - 075780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - szimmetrikus
Szín - fekete
Rögzítés módja - öntapadós
Anyag - műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 50 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060757809
Sonepar cikkszám
SN055180
Gyártói cikkszám
075780
Gyártói típuskód
DLP-S 075780
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fekete
Rögzítés módja:
öntapadós
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9017
Takaróelem fekete 80x50 mm kábelcsatornához