Legrand - Takaróelem LED-es 40x12,5 mm minicsatornához SN054853 - 019040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 40 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060190408
Sonepar cikkszám
SN054853
Gyártói cikkszám
019040
Gyártói típuskód
019040
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
40 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
12.5 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Takaróelem LED-es 40x12,5 mm minicsatornához