Legrand - Takaróelem szürke kábelcsatornához SN004920 - 075833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - szimmetrikus
Szín - szürke
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 45 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970003829
Sonepar cikkszám
SN004920
Gyártói cikkszám
075833
Gyártói típuskód
DLP 075833
Alak:
szimmetrikus
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Takaróelem szürke kábelcsatornához