Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tápegység 100-240VAC/24VDC 36W kapcsolóüzemü SN111086 - 146722

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 100-240VAC/24VDC 36W kapcsolóüzemü SN111086

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 21.6-29 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111086

Gyártói cikkszám

146722

Gyártói típuskód

Lexic 146722

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

21.6-29 V

Max. kimeneti áram 1:

1.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1.5 A

Teljesítményleadás:

36 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

35 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

90 mm

Mélység:

54.5 mm

Modulszélesség:

2

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Tápegység 100-240VAC/24VDC 36W kapcsolóüzemü