Legrand - Tápegység 115-230/12VDC 120VA kapcs stabilizált IP20 SN021588 - 146614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 12-14 V
Max. kimeneti áram 1 - 10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970543271
Sonepar cikkszám
SN021588
Gyártói cikkszám
146614
Gyártói típuskód
146614
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
12-14 V
Max. kimeneti áram 1:
10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
124-370 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
10 A
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
88-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
40 mm
Beépítési magasság:
126 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
125 mm
Mélység:
113 mm
Modulszélesség:
0
Beépítési szélesség:
40 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Teljesítményfelvétel:
14.8 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs