Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 115-230/12VDC 30VA kapcs stabilizált IP20 GT04546 - 046613

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 115-230/12VDC 30VA kapcs stabilizált IP20 GT04546

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-14 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 6.3 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060466138

Sonepar cikkszám

GT04546

Gyártói cikkszám

046613

Gyártói típuskód

046613

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

12-14 V

Max. kimeneti áram 1:

6.3 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

2. kimeneti feszültség:

12-12 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

85-264 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

6.3 A

Teljesítményleadás:

60 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

55.5 mm

Beépítési magasság:

126 mm

Magasság:

125.2 mm

Mélység:

100 mm

Beépítési szélesség:

56 mm

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

75 VA

Falra szerelhető:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; %Tápegység 115-230/12VDC 30VA kapcs stabilizált