Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 115-230/12VDC 60VA kapcs stabilizált IP20 GT04547 - 046614

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 115-230/12VDC 60VA kapcs stabilizált IP20 GT04547

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 115-230 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060466145

Sonepar cikkszám

GT04547

Gyártói cikkszám

046614

Gyártói típuskód

046614

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

115-230 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

88-264 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

115-230 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

65.5 mm

Beépítési magasság:

126 mm

Magasság:

125.2 mm

Mélység:

100 mm

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

120 VA

Falra szerelhető:

Nem

Tápegység 115-230/12VDC 60VA kapcs stabilizált