Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tápegység 115-230/12VDC 60VA kapcs stabilizált IP20 SN015940 - 146613

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 115-230/12VDC 60VA kapcs stabilizált IP20 SN015940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-14 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 6.3 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970543257

Sonepar cikkszám

SN015940

Gyártói cikkszám

146613

Gyártói típuskód

146613

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-14 V

Max. kimeneti áram 1:

6.3 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

124-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

6.3 A

Teljesítményleadás:

75 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

88-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

32 mm

Beépítési magasság:

126 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

125 mm

Mélység:

102 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

32 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

9.7 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Tápegység 115-230/12VDC 60VA kapcs stabilizált