Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 115-230/24VDC 240VA kapcs stabilizált IP20 GT04550 - 046624

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 115-230/24VDC 240VA kapcs stabilizált IP20 GT04550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060466244

Sonepar cikkszám

GT04550

Gyártói cikkszám

046624

Gyártói típuskód

046624

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

24-28 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

2. kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

85-264 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

125.5 mm

Beépítési magasság:

126 mm

Magasság:

125.2 mm

Mélység:

100 mm

Beépítési szélesség:

126 mm

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

240 VA

Falra szerelhető:

Nem

Tápegység 115-230/24VDC 240VA kapcs stabilizált