Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 115-230/24VDC 60VA kapcs stabilizált IP20 GT04548 - 046622

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 115-230/24VDC 60VA kapcs stabilizált IP20 GT04548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 115-230 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060466220

Sonepar cikkszám

GT04548

Gyártói cikkszám

046622

Gyártói típuskód

046622

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

115-230 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

2. kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

24-24 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

60 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

55.5 mm

Beépítési magasság:

126 mm

Magasság:

125.2 mm

Mélység:

100 mm

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

75 VA

Falra szerelhető:

Nem

Tápegység 115-230/24VDC 60VA kapcs stabilizált