Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 115-230/48VDC 120VA kapcs stabilizált GT04553 - 046642

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 115-230/48VDC 120VA kapcs stabilizált GT04553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 48-48 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 115-230 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060466428

Sonepar cikkszám

GT04553

Gyártói cikkszám

046642

Gyártói típuskód

046642

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

48-48 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

115-230 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

120 W

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

115-230 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

65.5 mm

Magasság:

125.2 mm

Mélység:

100 mm

Tápegység 115-230/48VDC 120VA kapcs stabilizált