Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 115-230/48VDC 48VA kapcs stabilizált IP20 GT04552 - 046641

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 115-230/48VDC 48VA kapcs stabilizált IP20 GT04552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 48-48 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 115-230 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060466411

Sonepar cikkszám

GT04552

Gyártói cikkszám

046641

Gyártói típuskód

046641

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

48-48 V

Max. kimeneti áram 1:

1 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

115-230 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

115-230 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

48 V

Teljesítményleadás:

48 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

115-230 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

227.5 mm

Beépítési magasság:

126 mm

Magasság:

125.2 mm

Mélység:

100 mm

Beépítési szélesség:

228 mm

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Tápegység 115-230/48VDC 48VA kapcs stabilizált