Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 230/24VDC 480VA kapcs stabilizált IP20 GT04551 - 046625

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 230/24VDC 480VA kapcs stabilizált IP20 GT04551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-120 V

  • 2. kimeneti feszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060466251

Sonepar cikkszám

GT04551

Gyártói cikkszám

046625

Gyártói típuskód

046625

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

24-28 V

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-120 V

2. kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

24-24 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

200-240 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

227.5 mm

Beépítési magasság:

126 mm

Magasság:

125.2 mm

Mélység:

100 mm

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

480 VA

Falra szerelhető:

Nem

Tápegység 230/24VDC 480VA kapcs stabilizált