Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 230-400/12VDC 12VA stabilizált lineáris IP20 GT04597 - 047083

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 230-400/12VDC 12VA stabilizált lineáris IP20 GT04597

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 215-415 V

  • Rövidzárbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060470838

Sonepar cikkszám

GT04597

Gyártói cikkszám

047083

Gyártói típuskód

047083

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

1 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

215-415 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

12 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

215-415 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

68 mm

Beépítési magasság:

98 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

98 mm

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

30.7 VA

Falra szerelhető:

Nem

Tápegység 230-400/12VDC 12VA stabilizált lineáris