Legrand - Tápegység 230-400/24VDC 120VA IP20 GT04583 - 047053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 12-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-400 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060470531
Sonepar cikkszám
GT04583
Gyártói cikkszám
047053
Gyártói típuskód
047053
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
12-24 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
24-24 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
230-400 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
105 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
135 mm
Mélység:
115 mm
Beépítési szélesség:
115 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Teljesítményfelvétel:
120 VA
Falra szerelhető:
Igen