Legrand - Tápegység 230-400/24VDC 360VA szűrővel IP20 GT04571 - 047025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 15 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-400 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04571
Gyártói cikkszám
047025
Gyártói típuskód
047025
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
15 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
15 A
Teljesítményleadás:
360 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
230-400 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
126 mm
Beépítési magasság:
206 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
206 mm
Mélység:
175 mm
Beépítési szélesség:
175 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Teljesítményfelvétel:
360 VA
Falra szerelhető:
Igen