Legrand - Tápegység 230-400/48VDC 1200VA GT04594 - 047066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 12-48 V
Max. kimeneti áram 1 - 25 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-400 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060470661
Sonepar cikkszám
GT04594
Gyártói cikkszám
047066
Gyártói típuskód
047066
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
12-48 V
Max. kimeneti áram 1:
25 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
25 A
Teljesítményleadás:
1200 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
230-400 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
180 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
245 mm
Mélység:
320 mm
Beépítési szélesség:
320 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Falra szerelhető:
Igen