Legrand - Tápegység 230-400/48VDC 48VA szűrővel IP20 GT04575 - 047041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 48-48 V
Max. kimeneti áram 1 - 1 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-400 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060470418
Sonepar cikkszám
GT04575
Gyártói cikkszám
047041
Gyártói típuskód
047041
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
48-48 V
Max. kimeneti áram 1:
1 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
48 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
1 A
Teljesítményleadás:
48 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
230-400 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
93 mm
Beépítési magasság:
105 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
121 mm
Mélység:
105 mm
Beépítési szélesség:
105 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Teljesítményfelvétel:
48 VA
Falra szerelhető:
Igen