Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tápegység 230-400/48VDC 720VA szűrővel IP20 GT04579 - 047045

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 230-400/48VDC 720VA szűrővel IP20 GT04579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 48-48 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 15 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-400 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060470456

Sonepar cikkszám

GT04579

Gyártói cikkszám

047045

Gyártói típuskód

047045

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

48-48 V

Max. kimeneti áram 1:

15 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-400 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

48 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

15 A

Teljesítményleadás:

720 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

230-400 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

158 mm

Beépítési magasság:

268 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

268 mm

Mélység:

206 mm

Beépítési szélesség:

206 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

720 VA

Falra szerelhető:

Igen

Tápegység 230-400/48VDC 720VA szűrővel