Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 230-400/5VDC 25VA stabilizált lineáris IP20 GT04596 - 047081

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 230-400/5VDC 25VA stabilizált lineáris IP20 GT04596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 5-5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 215-415 V

  • Rövidzárbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060470814

Sonepar cikkszám

GT04596

Gyártói cikkszám

047081

Gyártói típuskód

047081

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

5-5 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

215-415 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

5 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Teljesítményleadás:

25 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

215-415 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Igen

Tápegység 230-400/5VDC 25VA stabilizált lineáris