Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 230V/27V Céliane My Home GT61940 - 003560

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 230V/27V Céliane My Home GT61940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 1200 mA

  • Modulszélesség - 8

  • Busz-feszültség pufferelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61940

Gyártói cikkszám

003560

Gyártói típuskód

Céliane 003560

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Max. kimeneti áram:

1200 mA

Modulszélesség:

8

Busz-feszültség pufferelhető:

Nem

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Az ellátható vonalak száma:

1

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Beépített fojtótekercsek száma:

0

Szekunder feszültség:

230 V

Tápegység 230V/27V Céliane My Home