Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 230V/27V=600mA 2mod Céliane My Home GT61944 - 003567

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 230V/27V=600mA 2mod Céliane My Home GT61944

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 600 mA

  • Modulszélesség - 2

  • Busz-feszültség pufferelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61944

Gyártói cikkszám

003567

Gyártói típuskód

Céliane 003567

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Max. kimeneti áram:

600 mA

Modulszélesség:

2

Busz-feszültség pufferelhető:

Nem

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Az ellátható vonalak száma:

1

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Beépített fojtótekercsek száma:

0

Tápegység 230V/27V=600mA 2mod Céliane My Home