Legrand - Tápegység átkapcsoló modul SN139012 - 146698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - redundancia modul
Szélesség - 56 mm
Magasság - 125 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970543677
Sonepar cikkszám
SN139012
Gyártói cikkszám
146698
Gyártói típuskód
PLC 146698
Tartozék fajtája:
redundancia modul
Szélesség:
56 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
100 mm
Tápegység átkapcsoló modul