Legrand - Tápegység LED fedélhez 10 W, max 2 méter hosszú LED fedélhez IP20 SN054857 - 019090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 24-24 V
Kivitel - statikus
Kimeneti teljesítmény - 10-10 W
Kültéri használatra alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970345844
Sonepar cikkszám
SN054857
Gyártói cikkszám
019090
Gyártói típuskód
019090
Kimeneti feszültség:
24-24 V
Kivitel:
statikus
Kimeneti teljesítmény:
10-10 W
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
30 mm
Hosszúság:
82 mm
Szélesség:
55 mm
Ház/szekrény:
műanyagház
Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:
Nem
Átmérő:
0 mm
Tápegység LED fedélhez 10 W, max 2 méter hosszú LED fedélhez