Legrand - Tápegység LED fedélhez 35 W, max 6 méter hosszú fedélhez IP20 SN054858 - 019091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 24-24 V
Kivitel - statikus
Kimeneti teljesítmény - 35-35 W
Kültéri használatra alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970345868
Sonepar cikkszám
SN054858
Gyártói cikkszám
019091
Gyártói típuskód
019091
Kimeneti feszültség:
24-24 V
Kivitel:
statikus
Kimeneti teljesítmény:
35-35 W
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
22 mm
Hosszúság:
230 mm
Szélesség:
32 mm
Ház/szekrény:
műanyagház
Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:
Nem
Átmérő:
0 mm
Tápegység LED fedélhez 35 W, max 6 méter hosszú fedélhez