Legrand - Tápegység LED fedélhez, 60 W, max 10 méter hosszú fedélhez IP20 SN054859 - 019092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 24-24 V
Kivitel - statikus
Kimeneti teljesítmény - 60-60 W
Kültéri használatra alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970345882
Sonepar cikkszám
SN054859
Gyártói cikkszám
019092
Gyártói típuskód
019092
Kimeneti feszültség:
24-24 V
Kivitel:
statikus
Kimeneti teljesítmény:
60-60 W
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
22 mm
Hosszúság:
230 mm
Szélesség:
32 mm
Ház/szekrény:
műanyagház
Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
nincs
Átmérő:
0 mm
Tápegység LED fedélhez, 60 W, max 10 méter hosszú fedélhez