Legrand - Tápegység vezeték nélküli töltőhöz (kat. Szám: 077641L/42L/43L), 25 W SX084332 - 077638L
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971941175
Sonepar cikkszám
SX084332
Gyártói cikkszám
077638L
Gyártói típuskód
Incara 077638L
Tápegység vezeték nélküli töltőhöz (kat. Szám: 077641L/42L/43L), 25 W