Legrand - Taposócsatorna 75x18mm fedéllel szürke 3 légterű 009030 - 030093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 75 mm
Magasság - 18 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Csatornák száma - 3
Csomagolás és feltételek
36 méter
Készletezett termék
Vonalkód
3245060300937
Sonepar cikkszám
009030
Gyártói cikkszám
030093
Gyártói típuskód
DLP 030093
Szélesség:
75 mm
Magasság:
18 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Csatornák száma:
3
Szín:
szürke
Öntapadós:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Tömítő karika:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
7030
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Taposócsatorna 75x18mm fedéllel szürke 3 légterű