Legrand - Tár Starfix szerszámhoz 1mm2 érvéghüvelyhez piros GT11932 - 037654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 7.6 mm
Szín - piros
Felület - ónozott
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11932
Gyártói cikkszám
037654
Gyártói típuskód
Starfix 037654
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
7.6 mm
Szín:
piros
Felület:
ónozott
Szigetelt:
Igen
Tár Starfix szerszámhoz 1mm2 érvéghüvelyhez piros