Legrand - Tartalékvil vez érintőképernyő 3,5'' címezhető rendszerhez SN055157 - 062601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll) - Nem
Hosszúság - 112 mm
Szélesség - 31.55 mm
Magasság - 117 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060626013
Sonepar cikkszám
SN055157
Gyártói cikkszám
062601
Gyártói típuskód
062601
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Hosszúság:
112 mm
Szélesség:
31.55 mm
Magasság:
117 mm
Tartalékvil vez érintőképernyő 3,5" címezhető rendszerhez