Legrand - Távirányító IR asztali négyfunkciós IP20 GT59039 - 573870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hatótávolság - 80 m
Parancsok száma - 4
Kézi rádióadóval - Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Nem
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065738704
Sonepar cikkszám
GT59039
Gyártói cikkszám
573870
Gyártói típuskód
Céliane 573870
Hatótávolság:
80 m
Parancsok száma:
4
Kézi rádióadóval:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Rádiókódoló eszközzel:
Nem
Áramellátás:
elem
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Nem
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Távirányító IR asztali négyfunkciós