Legrand - Távirányító RF Galea Life szerelvényekhez 6 funk. GT18968 - 088215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Csatornák száma - 6
Fali adó - Nem
Szín - ezüst
Kézi adóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060882150
Sonepar cikkszám
GT18968
Gyártói cikkszám
088215
Gyártói típuskód
Galea Life 088215
Szerelési mód:
egyéb
Csatornák száma:
6
Fali adó:
Nem
Szín:
ezüst
Kézi adóval:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Alkalmas kapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Nem
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Igen
Távirányító RF Galea Life szerelvényekhez 6 funk.