Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Távvezérlő tartalékvilágítási egységekhez SN057440 - 003901

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Távvezérlő tartalékvilágítási egységekhez SN057440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 72 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 86 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060039011

Sonepar cikkszám

SN057440

Gyártói cikkszám

003901

Gyártói típuskód

003901

Hosszúság:

72 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

86 mm

Távvezérlő tartalékvilágítási egységekhez