Legrand - Telefon csatl alj 1xRJ 11 4p keret nélkül, fehér IP20 G44729 - 086143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Igen
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 3
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060861438
Sonepar cikkszám
G44729
Gyártói cikkszám
086143
Gyártói típuskód
Oteo 086143
Falon kívüli:
Igen
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
RAL-szám:
9003
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélessége:
72 mm
Készülék magassága:
72 mm
Készülék mélysége:
35.4 mm