Legrand - Telefon csatl alj 1xRJ11 fehér IP20 SN053322 - 753138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 3
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970464781
Sonepar cikkszám
SN053322
Gyártói cikkszám
753138
Gyártói típuskód
Valena Life 753138
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
RAL-szám:
9003
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélessége:
74.6 mm
Készülék magassága:
74.6 mm
Készülék mélysége:
27.2 mm