Legrand - Telefon csatl alj 1xRJ11 IP20 GT55542 - 067340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 3
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673406
Sonepar cikkszám
GT55542
Gyártói cikkszám
067340
Gyártói típuskód
Céliane 067340
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Összeállítás:
alapelem
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
24 mm