Legrand - Telefon csatl alj 2xRj11 4pól.alu IP21 GT31073 - 770139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 3
Szín - alumínium
Kimenet iránya - ferde
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067701393
Sonepar cikkszám
GT31073
Gyártói cikkszám
770139
Gyártói típuskód
Valena 770139
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Szín:
alumínium
Kimenet iránya:
ferde
Védettség (IP):
IP21
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
RAL-szám:
7040
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélessége:
82 mm
Készülék magassága:
82 mm