Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Telefon csatl alj 2xRj11 bézs IP20 GT74046 - 664870

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Telefon csatl alj 2xRj11 bézs IP20 GT74046

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - 3

  • Szín - bézs

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066648705

Sonepar cikkszám

GT74046

Gyártói cikkszám

664870

Gyártói típuskód

Niloé 664870

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

3

Szín:

bézs

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

RAL-szám:

1013

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Igen

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Telefon csatl alj 2xRj11 bézs