Legrand - Telefon csatl alj RJ11 30°-os 2 kivezetéssel IP21 G08888 - 775939
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 3
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP21
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067759394
Sonepar cikkszám
G08888
Gyártói cikkszám
775939
Gyártói típuskód
Galea Life 775939
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP21
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem