Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Telefon csatl alj sülly 2xRJ11 keret nélkül bézs GT40536 - 773739

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Telefon csatl alj sülly 2xRJ11 keret nélkül bézs GT40536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - 3

  • Szín - bézs

  • Kimenet iránya - ferde

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067737392

Sonepar cikkszám

GT40536

Gyártói cikkszám

773739

Gyártói típuskód

Cariva 773739

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

3

Szín:

bézs

Kimenet iránya:

ferde

Védettség (IP):

IP21

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

RAL-szám:

1013

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Nem

Színkódolás:

Nem

Készülék szélessége:

81 mm

Készülék magassága:

81 mm

Telefon csatl alj sülly 2xRJ11 keret nélkül bézs