Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Telefon csatl alj sülly 2xRJ11 keret nélkül fehér IP21 GT27025 - 773639

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Telefon csatl alj sülly 2xRJ11 keret nélkül fehér IP21 GT27025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - 3

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - ferde

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067736395

Sonepar cikkszám

GT27025

Gyártói cikkszám

773639

Gyártói típuskód

Cariva 773639

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

3

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

ferde

Védettség (IP):

IP21

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

RAL-szám:

9003

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Nem

Telefon csatl alj sülly 2xRJ11 keret nélkül fehér