Legrand - Telefon csatlakozó crimpelő szerszám G60440 - 051709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BNC-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas - Nem
D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
F-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
Zárberendezéssel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060517090
Sonepar cikkszám
G60440
Gyártói cikkszám
051709
Gyártói típuskód
LCS3 051709
BNC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
F-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
Zárberendezéssel:
Igen
LSA-Plus-hoz alkalmas:
Nem
Vágóberendezéssel:
Igen
RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Igen
Csupaszító funkcióval:
Igen
Gyengeáramú összekötőhöz alkalmas:
Igen
ST-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
SC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
SMA-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
LC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
MT-RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem