Legrand - Telefon elosztó, 2 bejövő vonal, 4 DIN modul GT77257 - 413012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 77 mm
Szélesség - 71.2 mm
Mélység - 69.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064130127
Sonepar cikkszám
GT77257
Gyártói cikkszám
413012
Gyártói típuskód
LCS 413012
Magasság:
77 mm
Szélesség:
71.2 mm
Mélység:
69.5 mm
Telefon elosztó, 2 bejövő vonal, 4 DIN modul