Legrand - Telefon kábel kétfelé osztó 0,3 méter SN141698 - 413202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Hosszúság - 0.3 m
1. csatlakozó kivitele - csatlakozó hüvely
2. csatlakozó kivitele - csatlakozó hüvely
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141698
Gyártói cikkszám
413202
Gyártói típuskód
LCS 413202
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Hosszúság:
0.3 m
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó hüvely
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó hüvely
Köpeny színe:
fekete
Telefon kábel kétfelé osztó 0,3 méter