Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Telefon kábel négyfelé osztó 0,3 méter SN132185 - 413204

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Telefon kábel négyfelé osztó 0,3 méter SN132185

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • Hosszúság - 0.3 m

  • 1. csatlakozó kivitele - csatlakozó hüvely

  • 2. csatlakozó kivitele - csatlakozó hüvely

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132185

Gyártói cikkszám

413204

Gyártói típuskód

LCS 413204

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Hosszúság:

0.3 m

1. csatlakozó kivitele:

csatlakozó hüvely

2. csatlakozó kivitele:

csatlakozó hüvely

Köpeny színe:

fekete

Telefon kábel négyfelé osztó 0,3 méter